エスコ
エスコの ビニールハウス・温室
エスコの 補修用テープ
48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX]
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64791695
品番
EA944TR-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
材質
PE
厚さ(mm)
0.17
色
透明
テープ長さ(m)
8.2
芯径(mm)
76(3")
アズワン品番
64-7956-70