エスコ
エスコの ビニールハウス・温室
エスコの 補修用テープ
25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64791713
品番
EA944TR-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,937
販売価格(税別)
¥
2,670
バスケットに入れる
材質
PE
厚さ(mm)
1.06
色
黒
テープ長さ(m)
1.5
芯径(mm)
26(1”)
耐熱温度(℃)
-40〜93
最大使用荷重(kg)
22
アズワン品番
64-7956-72