エスコ
エスコの ナット
エスコの その他ナット
M4 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
64791756
品番
EA945AG-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
A:M4、B:8.1、C:3.2、D:7.0
色
透明
アズワン品番
64-7956-76
入数
20個