エスコ
エスコの ナット
エスコの その他ナット
M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
64791765
品番
EA945AG-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥358
販売価格(税別)
¥
325
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0
色
透明
アズワン品番
64-7956-77
入数
20個