エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの ナベ小ねじ
M3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20袋)
注文コード
64791799
品番
EA945AH-1308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
C:2.5、D:5.25
色
透明
ピッチ(mm)
0.5
寸法A(mm)
M3×0.5
アズワン品番
64-7956-80
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
8