エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの ナベ小ねじ
M3x12mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20袋)
注文コード
64791817
品番
EA945AH-1312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥303
販売価格(税別)
¥
275
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
C:2.5、D:5.25
色
透明
ピッチ(mm)
0.5
寸法A(mm)
M3×0.5
アズワン品番
64-7956-82
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
12