エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの ナベ小ねじ
M4x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20袋)
注文コード
64791826
品番
EA945AH-1408
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
C:2.6、D:7.5
色
透明
ピッチ(mm)
0.7
寸法A(mm)
M4×0.7
アズワン品番
64-7956-83
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
8