エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの ナベ小ねじ
M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20袋)
注文コード
64791923
品番
EA945AH-1630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
C:4.0、D:10
色
透明
ピッチ(mm)
1
寸法A(mm)
M6×1.0
アズワン品番
64-7957-05
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
30