エスコ
エスコの ナット
エスコの その他ナット
M 4 プラスチックナット(ナイロン/20個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
64791957
品番
EA945AK-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
材質
ナイロン66
ピッチ(mm)
0.7
寸法A(mm)
M4×0.7
寸法D(mm)
7.0
寸法B(mm)
8.1
厚さC(mm)
3.2
アズワン品番
64-7957-08
入数
20個