エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの ナベ小ねじ
M3 x10mm 小ねじ(ナイロン/20本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
64792018
品番
EA945AK-1310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
材質
ナイロン
ピッチ(mm)
0.5
寸法A(mm)
M3×0.5
頭径D(Φmm)
5.25
頭部高さ(mm)
2.5
アズワン品番
64-7957-14
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
10