エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの ナベ小ねじ
M5 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
64792097
品番
EA945AK-1520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
材質
ナイロン
ピッチ(mm)
0.8
寸法A(mm)
M5×0.8
頭径D(Φmm)
8.7
頭部高さ(mm)
3.5
アズワン品番
64-7957-22
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
20