エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの ナベ小ねじ
M6 x20mm 小ねじ(ナイロン/20本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
64792124
品番
EA945AK-1620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥473
販売価格(税別)
¥
430
バスケットに入れる
材質
ナイロン
ピッチ(mm)
1
寸法A(mm)
M6×1.0
頭径D(Φmm)
10
頭部高さ(mm)
4.0
アズワン品番
64-7957-25
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
20