エスコ
エスコの ねじ
エスコの 小ねじ
エスコの ナベ小ねじ
M8 x40mm 小ねじ(ナイロン/20本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20本)
注文コード
64792176
品番
EA945AK-1840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
材質
ナイロン
ピッチ(mm)
1.25
寸法A(mm)
M8×1.25
頭径D(Φmm)
12.8
頭部高さ(mm)
5.4
アズワン品番
64-7957-30
入数
20個
有効ねじ長さB(mm)
40