エスコ
エスコの ナット
エスコの 高ナット(長ナット)
M4x 50mm パイプナット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64795825
品番
EA949HK-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法(mm)
L:50、A:25、B:6
質量(g)
6
ピッチ(mm)
0.7
アズワン品番
64-7961-58
入数
1本