エスコ
エスコの ナット
エスコの 高ナット(長ナット)
M8x125mm パイプナット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64795834
品番
EA949HK-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法(mm)
L:125、A:30、B:10
ピッチ(mm)
1.25
アズワン品番
64-7961-60
入数
1本