曜日別特売
EA949HS-301 Φ 30/12mmx 30mm クッションゴム エスコ 64796315

EA949HS-301 Φ 30/12mmx 30mm クッションゴム エスコ 64796315
EA949HS-301 Φ 30/12mmx 30mm クッションゴム エスコ 64796315

Φ 30/12mmx 30mm クッションゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード64796315品番EA949HS-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途一般機械の防振・緩衝用材質天然ゴム高さ(mm)30穴径(Φmm)12外径(Φmm)30ばね定数(N/mm)118支持荷重(N)~340許容荷重(N)~690アズワン品番64-7962-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする