曜日別特売
EA949MX-1240 M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ 64798013

EA949MX-1240 M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ 64798013
EA949MX-1240 M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ 64798013

M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64798013品番EA949MX-1240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270
材質ステンレスピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-20入数1ねじサイズM12×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4849:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする