曜日別特売
EA949MY-1230 M12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ 64798458

EA949MY-1230 M12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ 64798458
EA949MY-1230 M12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ 64798458
EA949MY-1230 M12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ 64798458

M12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード64798458品番EA949MY-1230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,232
販売価格(税別)
1,120
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-64強度A2-100ねじサイズM12×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3790:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする