エスコ
エスコの スプリュー・ヘリサート
エスコの インサート
M14-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64798546
品番
EA949VA-14CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,810
販売価格(税別)
¥
17,100
バスケットに入れる
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容
リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
331
ケース寸法(mm)
85×195×30(H)
材質(ケース)
プラスチック
アズワン品番
64-7964-78
ねじサイズ
M14-1.25(極細目)