エスコ
エスコの スプリュー・ヘリサート
エスコの インサート
M18-1.5 [メトリック]リコイルキット(スパークプラグ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64798616
品番
EA949VB-18CA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容
パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
446.4
ケース寸法(mm)
85×195×30(H)
材質(ケース)
プラスチック
アズワン品番
64-7964-85
ねじサイズ
M18-1.5(極細)
リコイル数
6個