エスコ
エスコの スプリュー・ヘリサート
エスコの インサート
M6-1.0x 9mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64799036
品番
EA949VR-6M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
用途
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等
材質
SUS304
長さ(mm)
9
ねじ径
M6-1.00
適合ドリル径(mm)
6.3
アズワン品番
64-7965-30
入数
100個