エスコ
エスコの ワッシャー・スペーサー
エスコの スペーサー
エスコの 六角
M3x10.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
64799273
品番
EA949XA-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
仕様
使用可能なナット:M3×0.5
材質
ナイロン
寸法(mm)
B:6、L:10
頭部対辺(mm)
5.6
アズワン品番
64-7965-50
入数
100本