エスコ
エスコの ワッシャー・スペーサー
エスコの スペーサー
エスコの 六角
M3x12.7mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
64799289
品番
EA949XA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,673
販売価格(税別)
¥
2,430
バスケットに入れる
仕様
使用可能なナット:M3×0.5
材質
ナイロン
寸法(mm)
B:6、L:12.7
頭部対辺(mm)
5.6
アズワン品番
64-7965-51
入数
100本