エスコ
エスコの ワッシャー・スペーサー
エスコの スペーサー
エスコの 六角
M3x20.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
64799325
品番
EA949XA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,652
販売価格(税別)
¥
3,320
バスケットに入れる
仕様
使用可能なナット:M3×0.5
材質
ナイロン
寸法(mm)
B:6、L:20
頭部対辺(mm)
5.6
アズワン品番
64-7965-55
入数
100本