EA949XA-14 M3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ 64799343 EA949XA-14 M3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ 64799343 EA949XA-14 M3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ 64799343

M3x25.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 注文コード64799343 品番EA949XA-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,499
販売価格(税別)
4,090
仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:25 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-57 入数100本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2589:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする