エスコ
エスコの ワッシャー・スペーサー
エスコの スペーサー
エスコの 六角
M3x30.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
64799359
品番
EA949XA-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
¥
4,600
バスケットに入れる
仕様
使用可能なナット:M3×0.5
材質
ナイロン
寸法(mm)
B:6、L:30
頭部対辺(mm)
5.6
アズワン品番
64-7965-58
入数
100本