エスコ
エスコの ワッシャー・スペーサー
エスコの スペーサー
エスコの 六角
M3x10.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
64799386
品番
EA949XB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,508
販売価格(税別)
¥
2,280
バスケットに入れる
仕様
使用可能なナット:M3×0.5
材質
ナイロン
寸法(mm)
A(頭対辺):5.5、L(全長):10.0
アズワン品番
64-7965-61
入数
100本