エスコ
エスコの ワッシャー・スペーサー
エスコの スペーサー
エスコの 六角
M3x22.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
64799447
品番
EA949XB-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,938
販売価格(税別)
¥
3,580
バスケットに入れる
仕様
使用可能なナット:M3×0.5
材質
ナイロン
寸法(mm)
A(頭対辺);5.5、L(全長):22.0
アズワン品番
64-7965-67
入数
100本