エスコ
エスコの パーティション
エスコの パネル式パーティション
900x450x890mm カウンター(引戸/中棚付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64800603
品番
EA954DL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥118,800
販売価格(税別)
¥
108,000
バスケットに入れる
材質
天板表面:メラミン化粧板、芯材:パーチクルボード+ペーパーコア、エッジ:ABS樹脂、本体・扉:冷間圧延鋼板及び鋼帯
質量(kg)
37.3
色
グレー
耐荷重(kg)
全体:50、棚板:40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×890
アズワン品番
64-7967-26
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860(W)×341(D)×553(H)