EA954HC-291 800x600x1048mm PCラック(立ち作業用) エスコ 64800786 EA954HC-291 800x600x1048mm PCラック(立ち作業用) エスコ 64800786 EA954HC-291 800x600x1048mm PCラック(立ち作業用) エスコ 64800786 EA954HC-291 800x600x1048mm PCラック(立ち作業用) エスコ 64800786 EA954HC-291 800x600x1048mm PCラック(立ち作業用) エスコ 64800786 EA954HC-291 800x600x1048mm PCラック(立ち作業用) エスコ 64800786

800x600x1048mm PCラック(立ち作業用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64800786 品番EA954HC-291
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,970
販売価格(税別)
42,700
総耐荷重(kg)60 質量(kg)32.8 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 高さ(mm)600 奥行(mm)1048 間口(mm)800 耐荷重(kg)60 アズワン品番65-2290-34
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする