エスコ
エスコの 椅子
エスコの ラウンドチェア
メディカルチェアー(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64801023
品番
EA956XC-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,050
販売価格(税別)
¥
25,500
バスケットに入れる
座面高さ(mm)
455〜585
座面径(Φmm)
380
仕様
背もたれサイズ:490(W)×230(H)mm
材質
主要成形部品:スチール、クッション材:ウレタンフォーム、キャスター:ナイロン
質量(kg)
8.5
色
ブルー
耐荷重(kg)
座面:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×525×685〜815
座幅×座高(mm)
Φ380×455〜585(H)
アズワン品番
65-2295-32
脚幅(mm)
525
注意
※お客様組立品