EA957-102 1000x310x800mm/3段 車載ラック棚 エスコ 64801048 EA957-102 1000x310x800mm/3段 車載ラック棚 エスコ 64801048 EA957-102 1000x310x800mm/3段 車載ラック棚 エスコ 64801048

1000x310x800mm/3段 車載ラック棚

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64801048 品番EA957-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,750
販売価格(税別)
52,500

200系ハイエース(4又は5型のパワースライドドア有)の場合、車体側面と棚との隙間がほぼ無い状態で取付ができます

材質スチール 質量(kg)約20 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)40(棚1段あたり/静止時) アズワン品番64-7968-21 外寸法・幅(mm)1000 外寸法・高さ(mm)800 外寸法・奥行(mm)310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする