曜日別特売
EA966DC-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ 64801328

※代表画像です

EA966DC-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ 64801328
EA966DC-8A M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ 64801328

M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64801328品番EA966DC-8A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,606
販売価格(税別)
1,460
寸法(mm)
B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mm
O:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mm
A:25mm M:M8×1.25mm
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金ピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする