EA966DF-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ 64801617

 

EA966DF-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ 64801617
EA966DF-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ 64801617
EA966DF-8A M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ) エスコ 64801617

M 8xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64801617品番EA966DF-8A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,771
販売価格(税別)
1,610
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7968-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする