※代表画像です
エスコ
M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64801635
品番
EA966DF-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:テフロン(MP2)
寸法(mm)
A:12、B:16、C:50、D:30
ピッチ(mm)
1.75
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:19.1、ラジアル限界荷重:12.74、アキシャル限界荷重:4.90
許容傾斜角度(°)
13
ラジアル最大すきま(μm)
50
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.06
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方