エスコ
M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/右ネジ)
EA966DF-20A
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801678
品番
EA966DF-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,785
販売価格(税別)
¥
4,350
バスケットに入れる
材質
ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2
寸法(mm)
A:20、B:25、C:77、D:46
ピッチ(mm)
1.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方