曜日別特売
EA966DG-14A M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ 64801739

※代表画像です

EA966DG-14A M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ 64801739
EA966DG-14A M14xP2.0  ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコ 64801739

M14xP2.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64801739品番EA966DG-14A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,266
販売価格(税別)
2,060
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)
ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上
インサート:テフロン(MP2)
寸法(mm)A:14、B:19、C:60、D:34軸穴径(mm)14質量(g)113ピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37許容傾斜角度(°)15ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする