エスコ
M6 xP1.0 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64801784
品番
EA966DH-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
材質
ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)
A:6、B:9、C:36、D:18
軸穴径(mm)
6
質量(g)
19
ピッチ(mm)
1.0
アズワン品番
64-7969-08
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方