エスコ
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64801793
品番
EA966DH-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
材質
ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)
寸法(mm)
A:8、B:12、C:42、D:22
軸穴径(mm)
8
質量(g)
36
ピッチ(mm)
1.25
アズワン品番
64-7969-09
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方