曜日別特売
EA966DH-12A M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ 64801818

 

EA966DH-12A M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ 64801818
EA966DH-12A M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ 64801818
EA966DH-12A M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコ 64801818

M12xP1.75 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64801818品番EA966DH-12A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,870
販売価格(税別)
1,700
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:30軸穴径(mm)12質量(g)89ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7969-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする