EA970EE-5 8.0kg ランナー・リング付(30mmレール/後付用) エスコ 64809387

8.0kg ランナー・リング付(30mmレール/後付用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64809387
品番
EA970EE-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥435
販売価格(税別)
395
材質(車輪)
樹脂
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22×9.8×45.5
リング内寸(mm)
Φ13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする