曜日別特売
EA970FE-6 49mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール/後付用) エスコ 64809484

49mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール/後付用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64809484品番EA970FE-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥567
販売価格(税別)
515
仕様
カン下寸法:49mm
フック内寸:12×32mm
材質(車輪)樹脂耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×22×71口の開き(mm)12アズワン品番64-7977-17材質(リング)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする