EA970FE-28 マグネットランナー・フック付(40mmレール/片開用) エスコ 64809545

EA970FE-28 マグネットランナー・フック付(40mmレール/片開用) エスコ 64809545
EA970FE-28 マグネットランナー・フック付(40mmレール/片開用) エスコ 64809545

マグネットランナー・フック付(40mmレール/片開用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1組
注文コード
64809545
品番
EA970FE-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,772
販売価格(税別)
¥2,520
仕様
フック内寸:12×32mm
材質(車輪)
樹脂
耐荷重(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×22×76.7
口の開き(mm)
12
材質(リング)
スチール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする