エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
60x150mm [パイプラック用]ラベルケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64809554
品番
EA976AW-651A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
仕様
ラベルケースホルダー必要数:1個
材質
プラスチック
寸法(mm)
150×60
色
透明
質量(g)
12
アズワン品番
64-7978-14