ポール径(Φmm)25
間口(mm)910
高さ(mm)1860
質量(kg)25.0
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
仕様キャスター重量:ストッパー付:200g×2、ストッパー無:180g×2
キャスター(mm)Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9
耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25
キャスターキャスター:ストッパー付×2、ストッパー無×2
材質(キャスター)スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂
アズワン品番64-7978-18