外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×460×1860
仕様キャスター重量:ストッパー付:200g×2、ストッパー無:180g×2
質量(kg)29.5
高さ(mm)1860
奥行(mm)460
間口(mm)1200
耐荷重(kg/段)約125
キャスター(mm)Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9
耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25
キャスターキャスター:ストッパー付×2、ストッパー無×2
材質(キャスター)スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂
材質(棚板)スチール
材質(ポール)スチール
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25
アズワン品番64-7978-20
総耐荷重(kg)500