エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
パイプラック用パイプ(樹脂コート/0.3m/アイボリー/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
注文コード
64809624
品番
EA976BY-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
材質
鉄(樹脂コーティング)
色
アイボリー
質量(g)
157
全長(m)
0.3
パイプ径(Φmm)
28
アズワン品番
64-7978-28