エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
[パイプラック用] ダブルパイプメタルジョイント(ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64809773
品番
EA976BY-146
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
アウトレット
¥710
¥
569
バスケットに入れる
材質
鉄(カチオン塗装)
寸法(mm)
34.5×33×33
色
ブラック
質量(g)
125
アズワン品番
64-7978-49