エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
[パイプラック用] パイプインナーキャップ(ブラック/プラスチック製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64809895
品番
EA976BY-503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
用途
Φ28mmパイプラック用
材質
プラスチック
寸法(mm)
27.5×16
色
ブラック
質量(g)
5
アズワン品番
64-7978-61