エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
[パイプラック用]パイプキャップ(ブラック/プラスチック/ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64809929
品番
EA976BY-508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
用途
すべり止め
材質
ゴム・プラスチック
寸法(mm)
ゴムキャップ:40×40、アウター:30×8
色
ブラック
質量(g)
29
アズワン品番
64-7978-64